すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA941B-6A

品名 : 450ml 蚊・殺虫剤(アースジェット/2本)

仕様

内容量450ml対象害虫ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ、イエダニ、マダニ
有効成分d-T80-フタルスリン0.465w/v%、フェノトリン 0.17w/v%(ピレスロイド系)成分1号灯油、LPG、DME、他1成分
入数2本
ジェット噴射ですばやいハエ、しつこい蚊を逃しません。
香りや刺激に敏感な方も使えます。
目・鼻・のどにやさしい低刺激・無香料
お子様・ペットがいるご家庭にも!
【使用方法】
・使用開始時に天面のストッパーを上におこして、パキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとってください。
・噴射レバーを引き、室内のハエ、蚊には、6畳(約10㎡)につき約5秒間噴射するか、直接噴射する。
 ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ・マダニには直接噴射する。
【使用上の注意】
・人体に向かって噴射しないでください。また、噴射気体を吸入しないでください。
・50秒以上連続噴射しないでください。
・万一身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系薬剤を含む商品であることを医師に告げて、診療を受けてください。
・定められた使用方法・使用量を守ってください。
・逆さまでスプレーしないでください。
・皮膚、飲食物、食器、子供のおもちゃ、観賞魚、小鳥などのペット類、飼料、観賞植物、衣類・寝具にかからないようにしてください。
・アレルギーやかぶれなどを起こしやすい体質の人は、薬剤に触れたり、吸い込んだりしないようにしてください。
・変色のおそれがあるので、家具、建具、フローリングなどに直接噴射しないでください。また、ふすま、障子紙、カーテン等にはシミを残すおそれがあるので、直接噴射しないでください。
・噴射中は噴射する人以外の入室を避け、噴射後は室内を十分換気してから入室してください。
・薬剤が皮膚についたときは、石けんを用いてよく洗ってください。
・使用後は床が滑りやすくなるため注意してください。
・換気してください。
【保管及び取扱上の注意】
・直射日光や火気を避け、子供の手の届かない涼しい所に保管してください。
・缶のさびを防ぐため、水周りや湿気の多い場所に置かないでください。
【廃棄の方法】
・本品は使い切ってから捨ててください。
・捨てるときは、風通しが良く火気のない屋外で噴射レバーを引き、噴射音が消えるまでガスを抜いて、燃えないゴミとして捨ててください。その際、噴射レバーを引いたまま、スプレーキャップ側面の孔につまようじ等を差込むと、噴射レバーがロックされ最後までガスを抜くことができます。噴射が不十分な場合は、つまようじ等を押し下げると最後まで噴射できます。
・大量に使い残した缶の廃棄方法はお手数ですがアース製薬お客様からお気づきを頂く窓口にお問い合わせください。
【火気と高温に注意】
高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。
(1)炎や火気の近くで使用しないこと。
(2)火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
(3)高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所やストーブ、ファンヒーター等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。
(4)火の中に入れないこと。
(5)使い切って捨てること。
 高圧ガス:LPガス/DME
 火気厳禁
販売価格

1,100(税抜)/ 1,210円(税込)

カタログ価格

1,100円(税抜)/1,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 43

(2025/07/02 14:22現在)

更新
商品入数2販売単位St
カタログページ2209ページ
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2208ページ
  • エスコ便利カタログ2209ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top