すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA941B-8A

品名 : 480ml 蚊・殺虫剤(ヤブ蚊マダニジェット屋外用/2本

仕様

内容量480ml入数2本
対象害虫ヤブ蚊成虫、蚊成虫、マダニ有効成分トランスフルトリン320mg
成分精製水、1号灯油、LPG、他1成分効果・効能蚊成虫の駆除、屋外における蚊成虫の忌避、マダニの駆除
効果持続時間8時間(天候、環境により異なります。)使用方法よく振ってからお使いください。
使用開始時に天面のストッパーを上におこして、パキッと音がするまで後ろの方に曲げて折りとってください。
ジェット噴射でヤブ蚊やマダニの駆除・忌避に
無香料・水性タイプ
屋外専用
庭作業前にスプレーすると、ヤブ蚊を駆除して約8時間よせつけません。
庭、畑、山作業前に作業スペース周りの地面茂みにスプレーするだけ。
【使用上の注意】
・人体に向かって噴射しない。また、噴射気体を吸入しない。
・万一身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系の殺虫剤であることを医師に告げて、診療を受ける。
・公共の場では使用せず、家庭のみの使用に限る。
・皮膚、飲食物、食器、子供のおもちゃ、観賞魚・小鳥などのペット類、飼料、観賞植物、農作物にかからないようにする。
・本品はふすま、カーテン、家具、自動車などに噴射液がかかると、シミ等を残すおそれがあるので、そのような場所では使用しない。万一かかった場合は、直ちにふき取るか洗う。
・薬剤が皮膚についたときは、石けんを用いてよく洗う。
・目に入らないように注意し、入った場合には直ちに水でよく洗う。
・アレルギー症状やかぶれを起こしやすい体質の人は、薬剤に触れたり、吸い込んだりしないようにする。
・噴射場所の周り、特に風下に人がいないことを確認し、風上から噴射する。
・噴霧が風の影響を受けるときは、使用を避けること。
・噴霧が草木に多量にかからないように注意すること。
・火炎に向かって使用しない。
・薬剤がかかった草木、壁などには触れない。
・魚毒性があるので、水槽や池などに噴射液が入らないように注意する。液が直接かかったところは泡になることがあります。
販売価格

1,910(税抜)/ 2,101円(税込)

カタログ価格

1,910円(税抜)/2,101円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2025/06/30 01:57現在)

更新
商品入数2販売単位St
カタログページ2209ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2208ページ
  • エスコ便利カタログ2209ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top