すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA584AG-21

品名 : #2x194mm [ドライバー型]エキストラクター

仕様

メーカーエンジニア型番DZ-71
軸長73㎜(装着時)軸径6.35mm
全長194mm柄径38mm
対応ネジ軽傷適合ねじサイズドライバーNo.2が対応するネジ
潰れたネジが外せるビット付き
φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達。
ボルスター付きで、レンチ等を使用することで、高トルクを出力。
ビット差込み深さ33mmと浅く、全長50mm以上のドライバービットが使用できます。
差込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。
手元六角付(対辺:13mm)でレンチ等を使用して固着したねじを緩めることができます。
販売価格

2,760円(税抜)/ 3,036円(税込)

カタログ価格

2,760円(税抜)/3,036円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/20 10:12現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0349ページ
バリエーション一覧
EA584AG-21 #2x194mm [ドライバー型]エキストラクター
EA584AG-22 121mm [差替式]ドライバーハンドル
その他関連
オプションEA584AG-1 : 2.0mm エキストラクター(ネジモグラ)
オプションEA584AG-2 : 2.5-3.0mm エキストラクター(ネジモグラ)
オプションEA584AG-3 : 4.0mm エキストラクター(ネジモグラ)
オプションEA584AG-4 : 5.0mm エキストラクター(ネジモグラ)
オプションEA584AG-5 : # 1 エキストラクター(ネジバズーカ)
オプションEA584AG-6 : # 2 エキストラクター(ネジバズーカ)
オプションEA584AG-11 : 2.5-3.0mm エキストラクター(ネジバズーカ)
オプションEA584AG-12 : 4.0mm エキストラクター(ネジバズーカ)
オプションEA584AG-13 : 5.0mm エキストラクター(ネジバズーカ)
オプションEA584AG-14 : # 2エキストラクター(ネジバズーカ)
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ348ページ
  • エスコ便利カタログ349ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top