すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA584AG-123

品名 : 3/8"DR/ 8mm エキストラクター(ネジモグラ)

仕様

メーカーエンジニア型番DWZ-08
商品名ネジモグラ ソケット用途潰れた六角穴付きボルトの取り外し。
潰れたヘクスローブネジ(トルクスネジ)の取り外し
現場での修理・整備・分解、自動車・バイク・自転車のメンテナンス等
適合サイズ六角穴付きボルト:8.0mm
キャップボルト:M10
ボタンボルト:M12
皿ボルト:M12
ホーローセット:M16
差込角9.5mm
先端径12.5mm先端長さ13.4mm
外径18mm全長29mm
重量29g材質炭素鋼
差込角9.5mmのソケットレンチで使用
新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。
ホーローセットにも使える細軸仕様
お持ちのドリルで下穴を開ければ、あらゆるネジを外せます。
※タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジには使用しないでください。
※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。
販売価格

2,690(税抜)/ 2,959円(税込)

カタログ価格

2,690円(税抜)/2,959円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/02 10:40現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA584AG-121 3/8"DR/ 5mm エキストラクター(ネジモグラ)
EA584AG-122 3/8"DR/ 6mm エキストラクター(ネジモグラ)
EA584AG-123 3/8"DR/ 8mm エキストラクター(ネジモグラ)
EA584AG-124 3/8"DR/10mm エキストラクター(ネジモグラ)
その他関連
関連商品EA584AG-120 : 3/8"DR/5-10mm/4個組 エキストラクターセット
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top