すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA580TB-16

品名 : 325m㎡ ケーブルストリッパー(電ドル用・アジャスター式)

仕様

メーカーTJMデザイン(TAJIMA)型番DK-MS325AJ
商品名ムキソケ用途CV-単芯、エコケーブル、CVTケーブル(600V)の被覆(シース、絶縁体)剥離用
ケーブルサイズ325m㎡剥き幅36~51mm
六角シャンク1/4”対応ドリルドライバー14.4.V~
材質本体:アルミ
刃:スチール
重量328g
替刃式
電ドルにセットし回転させるだけでCV・CVTケーブルの被覆を約1秒で決まった長さに剥せます。
剥き幅が調整できるアジャスター式
ラチェットドライバーハンドルに装着し手回しでも使用可能
ビット交換式(軸長55mm以上のビットをご使用ください。)
販売価格

15,200円(税抜)/ 16,720円(税込)

カタログ価格

15,200円(税抜)/16,720円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/20 10:12現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0240ページ
バリエーション一覧
EA580TB-9 22m㎡ ケーブルストリッパー(電ドル用・アジャスター式)
EA580TB-10 38m㎡ ケーブルストリッパー(電ドル用・アジャスター式)
EA580TB-12 100m㎡ ケーブルストリッパー(電ドル用・アジャスター式)
EA580TB-15 250m㎡ ケーブルストリッパー(電ドル用・アジャスター式)
EA580TB-16 325m㎡ ケーブルストリッパー(電ドル用・アジャスター式)
その他関連
部品EA580TA-27 : 200-325m㎡ ケーブルストリッパー替刃
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ240ページ
  • エスコ便利カタログ241ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top