すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA584AG-102

品名 : 1.50mm エキストラクター(ネジモグラ/極短)

潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せる極短サイズのドライバービット

仕様

メーカーエンジニア型番DBZ-315
商品名ネジモグラ 極短用途潰れた六角穴付きボルトの取り外し
狭い場所での作業
現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンスなど
適合サイズ六角穴付きボルト:1.5mm
ボタン皿ボルト:M1.6/M2
キャップボルト:M2.5
ホーローセット:M3
差込六角対辺6.35mm
先端サイズφ2.2×6mm全長18mm
重量2.9g材質炭素鋼(本体)
新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。
全長極短18mmで狭い場所での作業に対応
ホーローセットにも使用できる細軸仕様
※固着したホーローセットには使用しないでください
軽症なネジに対応
お持ちのドリルと併用すれば、あらゆるネジを外せます。
※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。
販売価格

1,120円(税抜)/ 1,232円(税込)

カタログ価格

1,120円(税抜)/1,232円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/10/20 10:12現在)

更新
商品入数1販売単位本
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA584AG-101 0.89mm エキストラクター(ネジモグラ/極短)
    EA584AG-102 1.50mm エキストラクター(ネジモグラ/極短)
    EA584AG-103 2.00mm エキストラクター(ネジモグラ/極短)
    EA584AG-104 2.50mm エキストラクター(ネジモグラ/極短)
    EA584AG-105 3.00mm エキストラクター(ネジモグラ/極短)
    EA584AG-106 4.00mm エキストラクター(ネジモグラ/極短)
    EA584AG-107 5.00mm エキストラクター(ネジモグラ/極短)
    ウェブカタログ画像
    • (※1)0.89mm用ビットには「1.0」と印字\n(※2)JISに準拠しないサイズ\n(※3)固着したホーローセットには使用不可
    • A:6mm  B:φ2.2mm

    商品動画

    資料

    カタログ
    1. IMG

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top