すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA941C-32

品名 : 15x12cm ダニ捕獲・粘着シート(2枚)

仕様

メーカーアール型番H-402
用途布団用サイズ150×120mm
有効期間開封後約3ヶ月入数2枚
有効面積約1.5畳総重量25g
材質綿100%成分マイクロカプセル化フルーツエキス、食品用基材
人体に有害な殺虫剤未使用のダニ捕獲粘着シートです。
特殊誘引剤(食品用基材)に誘われたダニが、パイル状綿生地に入り込み、強力粘着剤に吸着して死滅します。
ダニが集まったらさっと捨てるだけのため、衛生的です。
ダニの死骸が飛び散らないため、アレルギーの原因となるアレルゲンが飛散しません。
室内ダニ(チリダニ、ツメダニ等)専用シートです。屋外ダニ(イエダニ、マダニ等)には効果がありません。
布団等の下に敷いてお使いください。
殺虫剤を使わないから、赤ちゃんでも安心。
販売価格

930(税抜)/ 1,023円(税込)

カタログ価格

930円(税抜)/1,023円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2025/06/14 05:26現在)

更新
商品入数2販売単位pk
カタログページ2212ページ
バリエーション一覧
EA941C-31 25x15cm ダニ捕獲・粘着シート(1枚)
EA941C-32 15x12cm ダニ捕獲・粘着シート(2枚)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2212ページ
  • エスコ便利カタログ2213ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top