すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA941C-81A

品名 : 300ml 凍らすジェット(冷凍殺虫)

仕様

内容量300ml対象害虫ムカデ、ケムシ、クモ、ガ、カメムシ、ゲジゲジ、ヤスデ、ダンゴムシ、ワラジムシ、クロアリ、シロアリ
注意人やペットに向けて使用しないでください。
-85℃の超冷撃効果で、いやな害虫を速攻殺虫
凍らせて速効駆除!
特殊冷却ノズル採用で効果的に害虫を冷却でき、高い殺虫効果を発揮します。
殺虫剤を使用していないので、食品まわりやお子様、ペットがいるご家族でも安心です。
溶剤を使用していないので、イヤなニオイ、ベタつき、あと残りがありません。
環境にやさしい処方です。
販売価格

1,820(税抜)/ 2,002円(税込)

カタログ価格

1,820円(税抜)/2,002円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2025/12/16 05:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2208ページ
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2208ページ
  • エスコ便利カタログ2209ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top