すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA941D-71

品名 : 450ml 虫こないアース(あみ戸・窓ガラス用)

モデルチェンジ内容

25/02/20 有効期限の変更。旧:約2ヶ月、新:約4ヶ月(9025 No.55,56)

仕様

内容量450ml有効期間約4ヶ月
対象害虫カメムシ、ガ、ユスリカ、羽アリ、ウンカ、ヨコバイ、キノコバエ、チョウバエ、ブユ(ブヨ)、アブ、ハチ、クモ、チャタテムシ有効成分シフルトリン
あみ戸や窓ガラスにスプレーするだけで、光に集まるイヤな虫を虫よけ&殺虫
あみ戸や窓ガラスにスプレーするだけで、害虫の侵入を約4ヵ月間防ぎます。
広いあみ戸に便利なエアゾールタイプで、あみ戸約40枚たっぷり処理できます。
やわらかワイドミストタイプで、大きなあみ戸・窓にもらくらく処理できます。
害虫に直接スプレーして殺虫もできる。
撥水成分シリコーン配合で、雨にも強く、汚れがつきにくい。
使用後、ニオイは残りません。
玄関灯、家の外壁、屋外用ゴミ箱などの虫よけにも使えます。玄関灯には照明を消して使用してください。
販売価格

945(税抜)/ 1,040円(税込)

カタログ価格

945円(税抜)/1,040円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2025/08/29 17:21現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2210ページ
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2210ページ
  • エスコ便利カタログ2211ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top