すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA941D-93

品名 : 350ml ダニよけスプレー(ボタニカルハーブの香り)

仕様

内容量350ml有効期間1.5ヶ月
成分ダニよけ成分(天然精油、カルボン酸エステル)、除菌成分(孟宗竹抽出物)、消臭成分(緑茶エキス)、ハウスダスト舞い散り防止成分、エタノール、香料
ハーブの香り
衣類、ベビーベッド、ふとん、ベッド、まくら、カーペット、タタミ、布製ソファ、クッション、ぬいぐるみなどに使用できます。
化学殺虫成分不使用
気になるところにシュッとするだけ。手軽に使えるダニよけスプレーです。
ダニの嫌がる天然アロマを配合したスプレータイプのダニよけです。
ダニよけ、除菌、防カビ、ウィルス除去、消臭、ハウスダスト舞い散り防止の6つの効果があります。
※ 全ての菌、カビ、ウイルスに効果があるわけではありません。
肌刺激テスト済み(全ての方に肌刺激が起きないというわけではありません。)
販売価格

670(税抜)/ 737円(税込)

カタログ価格

670円(税抜)/737円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/03/26 13:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2153ページ

代替品

EA941D-96
バリエーション一覧
EA941D-26 350ml ダニよけスプレー(ボタニカルソープの香り)
EA941D-93 350ml ダニよけスプレー(ボタニカルハーブの香り)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2152ページ
  • エスコ便利カタログ2153ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top