すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA942C-6

品名 : 420ml らく書き落し(強力)

強力らくがき落とし
スプレーなどのらくがき落としに!

仕様

内容量420ml使用量面積:0.8~0.9㎡
成分アルコール類、リモネン使用できる下地塗装面焼付け塗料、二液型ウレタン塗料、二液型エポキシ塗料など
使用できない下地塗装面アクリル樹脂塗料、合成樹脂調合ペイント、一液型ウレタン塗料など使用できない下地プラスチック面ABS、塩化ビニル、ポリスチレン、ポリカーボネート、ゴム、シーリング材など
適さないもの高価な製品(自動車、高級家具、ピアノなど)、皮革製品、塩ビ壁紙など
スプレータイプ
プロ仕様
コンクリート、モルタル、タイル、外壁、金属パネル面等の落書き落しに
公共施設(遊戯場、トイレ、公園など)、道路構造物(橋脚、地下道、歩道橋、電柱、街灯など)、各種建造物(壁、掘、門扉、シャッターなど)等の落書き落としに
スプレーなどの落書きやいたずら書きを簡単に落とします。
塩素系溶剤を使用していない、生分解性の環境にやさしい商品です。
たれにくく浸透性が良いので、短時間で落書きを除去できます。
10cm×10cmに対して約3秒間噴射してください。
コンパネ(コンクリート型枠用合板)に使用可能
ガス抜きキャップ付
【使用方法】
・本品をよく振ります。
・あらかじめ目立たない部分に塗布して1~2分後に布で拭きとり、下地を傷めないことを確かめてから使用してください。
・本品が余分な所につかないように、あらかじめマスキングテープ等で養生します。
・下地が粗い場合(コンクリート、ブロック、モルタルなど)
本品を落書き面にたっぷり塗り、1~2分後にブラシやタワシでこすってから布で拭きとってください。
この作業を2~3回くり返した後、布に本品を付けて落書きをきれいに拭きとり、最後に新しい布で水拭き又は水洗いしてください。
・下地が平滑な場合(シャッター、タイルなど)
本品を落書き面にたっぷり塗り、1~2分後にポリベラでこそぎとってください。この作業を2~3回くり返した後、布に本品を付けて落書きをきれいに拭きとり、最後に新しい布で水拭き又は水洗いしてください。
※落書き全体に一度に塗りつけず、部分的に少しずつ塗った方が落としやすくなります。
【注意事項】
・表示の用途以外には使用しないでください。
・火気のあるところでは使用しないでください。
・落書きや下地の素材、状態によっては充分な除去効果が得られない場合があります。
・落書きを除去した際、万一下地の塗装面を傷めた場合は、塗装面と同種の塗料で補修塗りをしてください。
・落書き除去面以外の部分は、本品がかからないように養生してください。特に植木、花壇、備品などの養生には充分留意してください。
・気温が低い時は、除去効果が低下します。
販売価格

1,580(税抜)/ 1,738円(税込)

カタログ価格

1,580円(税抜)/1,738円(税込)

在庫数

最新在庫: 37

(2025/09/30 10:14現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2205ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2204ページ
  • エスコ便利カタログ2205ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top