すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA942CG-56

品名 : 0.7L [油性]鉄用ペイント(ダークブラウン)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

用途・扉、フェンス、シャッター、
パイプ、機械器具、農機具などの
屋内外の鉄部、鉄製品。
・ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、
アルミ建材、ステンレス製品。
(※ポロポロと取れるようなサビは、
取り除く必要があります。)
カラーこげ茶
内容量0.7L乾燥時間夏期:1.5~2時間、冬期:5~6時間
塗料の種類シリコンアクリル樹脂塗料塗り面積(1回塗り)6~8㎡
うすめ方塗料の粘度が高くて塗りにくい時は、
ペイントうすめ液(10%以内)で
うすめて下さい。
ツヤあり
サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。
特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。
密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。
シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。
サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。
販売価格

2,480(税抜)/ 2,728円(税込)

カタログ価格

2,480円(税抜)/2,728円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/01 13:16現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA942CG-57
バリエーション一覧
EA942CG-56 0.7L [油性]鉄用ペイント(ダークブラウン)
EA942CG-57 1.6L [油性]鉄用ペイント(ダークブラウン)
EA942CG-67 1.6L [油性]鉄用ペイント(ライトグリーン)
ウェブカタログ画像
●内容量…0.7L
  • ●内容量…0.7L
  • ※使用写真は別のカラーです。
  • ※色見本です。

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top