すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA942CX-2

品名 : 300ml プラスチック用プライマー(透明)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

塗装の下塗り剤
適さない素材:ポリエチレン、ポリスチレン、発泡スチロール、ポリアセタール、ポリカーボネート、メッキ面
用途ポリプロピレン、ナイロン、ABS、ERP、硬質塩ビ、アクリル、PET等の下塗り用内容量300ml
カラークリアー塗料の種類下塗り用アクリル樹脂塗料
塗り面積(1回塗り)1.2~1.5m2乾燥時間夏期/30~60分 冬期/1~2時間
今まで密着しなかった各種プラスチックへの塗装ができます
ラッカー、油性塗料、水性塗料を上塗りできます。
ガス抜きキャップ付
油性タイプ
販売価格

1,450(税抜)/ 1,595円(税込)

カタログ価格

1,450円(税抜)/1,595円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/15 06:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1535ページ

代替品

EA942EM-110
  • 品番

    EA942EM-110

  • コメント

    万能プライマー 400ml

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1534ページ
  • エスコ便利カタログ1535ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top