すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA942EM-100G

品名 : 400ml 線消しスプレー(アスファルト用/ガン付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

内容量400ml乾燥時間20℃:約15分
冬季(5℃):約30分
塗り面積(1回塗り)1.0~1.4m2(約9cm幅で11~15m)
逆さ吹きOK
アスファルト面のラインや路面標示が簡単に消せます。
油性タイプ
手を汚す事が無く、指が疲れる事が無いので作業の効率も格段にアップします。
カラー黒(アスファルト色)
アスファルト系なので、周囲の色によくなじみます。
ガン付
販売価格

2,290(税抜)/ 2,519円(税込)

カタログ価格

2,290円(税抜)/2,519円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/11/06 01:33現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ1543ページ

代替品

EA942EH-100
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1542ページ
  • エスコ便利カタログ1543ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top