すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA943MH-15

品名 : 15mmx18m マスキングテープ(ガラスサッシシーリング用/8巻)

仕様

メーカー3M型番79H
商品名スコッチ シーリングマスキングテープ ガラス・サッシ用15mm
長さ18m厚さ0.09mm
材質基材:平面紙
粘着剤:アクリル系
粘着力1.2N/10mm
引張強度34N/10mm伸び7%
入数8巻
ガラス、サッシのシーリング用マスキング
紙が薄く、なじみが良く凸凹面のあるガラスでもしっかりとマスキングするガラス・サッシ用マスキングテープです。
湿潤面にもしっかりと接着し、きれいに剥がすことができます。
多少の結露や湿潤面でも貼れます。
型板ガラスの凸凹にもしっかり接着します。
はがした後、のり残りがほとんどありません。
販売価格

780(税抜)/ 858円(税込)

カタログ価格

780円(税抜)/858円(税込)

在庫数

最新在庫: 72

(2025/12/16 06:52現在)

更新
商品入数8販売単位pk
カタログページ0160ページ

代替品

EA943MH-18
  • 品番

    EA943MH-18

  • コメント

    幅18mmX長さ18m/7巻入り

バリエーション一覧
EA943MH-15 15mmx18m マスキングテープ(ガラスサッシシーリング用/8巻)
EA943MH-18 18mmx18m マスキングテープ(ガラスサッシシーリング用/7巻)
EA943MH-24 24mmx18m マスキングテープ(ガラスサッシシーリング用/5巻)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ160ページ
  • エスコ便利カタログ161ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top