すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA943TA-19

品名 : 19mmx10m ガラスクロステープ

工場での過酷な作業をサポートできる高耐熱片面テープ

仕様

メーカー3M型番36119X10R
19mm長さ10m
厚さ0.16mm材質基材:ガラスクロス
粘着剤:シリコーン系
用途スパッタや火花からの部材保護、金属シートのつなぎ(スプライス)などに使用温度範囲-54~232℃(推奨)
粘着力4.2N/10mm引張強度256N/10mm
入数1巻
高い引張強度を必要とする結束や保護用途に適しています。
シリコーン粘着剤は、広い温度範囲で優れた保持力を示します。
きれいにのり残りなく剥がすことができます。
F.A.R.25.853の難燃性仕様に適合します。
高温ダクトやチャンバーなどの恒久的なシーリングに使用されています。
高温での性能を発揮するように設計された、強度と耐久性に優れたガラス繊維を基材としたテープです。
シリコーン粘着剤を使用しており、耐熱性、高接着、再剥離性が求められる用途に適しています。
ダクトやサブマージアーク溶接のバックアップ用ストリップなど、高温用途によく使用されます。
販売価格

1,870(税抜)/ 2,057円(税込)

カタログ価格

1,870円(税抜)/2,057円(税込)

在庫数

最新在庫: 35

(2025/08/05 17:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1501ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ1500ページ
  • エスコ便利カタログ1501ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top