すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA943VA-61

品名 : 19mmx10m 構造用接合両面テープ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー3M型番VHX80219X10R
19mm長さ10m
厚さ0.25mm材質基材:アクリルフォーム、ポリエステルフィルム
粘着剤:アクリル系
用途パネルとフレーム・パネルと補強材の接合、パーツ固定、ガスケットの接合、シーリング・ポッティングと充填にテープ色
片面はアクリルフォームの優れた粘着性を保ちつつ、片面をのり残りしにくく、作業性を向上させたテープです。
各種操作パネル、エンブレム、モール等の固定に
ポリエステルフィルム基材により加工性に優れています。
貼り込み時の再位置決めも可能です。
作業性、抜打加工性良好
販売価格

3,180(税抜)/ 3,498円(税込)

カタログ価格

3,180円(税抜)/3,498円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/07 07:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1507ページ
バリエーション一覧
EA943VA-61 19mmx10m 構造用接合両面テープ
EA943VA-62 25mmx10m 構造用接合両面テープ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ1506ページ
  • エスコ便利カタログ1507ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top