すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA943VJ-11A

品名 : 12mmx4m 両面テープ(超強力/多用途)

仕様

メーカー3M型番SPS-12
12mm長さ4m
厚さ1.1mm材質基材:アクリルフォーム
粘着剤:特殊アクリル系
用途多用途(金属・木・塩ビ・プラスチックなど)粘着力32N/10mm
内芯径76mm(3”)テープ色
使用温度範囲-20~80℃
素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所にも高い接着力を発揮します。
これ1本で木、金属、塩ビ、プラスチックなどのいろんな素材の接着に多用途に使えます。
耐候性に優れ、屋外での使用が可能です。
従来のアクリルフォーム構造用接合テープの優れた特性に加え、粘着剤を改良することにより、素材全般に対しての粘着性を向上させた製品です。(メーカー比)
販売価格

1,120(税抜)/ 1,232円(税込)

カタログ価格

1,120円(税抜)/1,232円(税込)

在庫数

最新在庫: 29

(2025/07/23 15:07現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA943VJ-11A 12mmx4m 両面テープ(超強力/多用途)
EA943VJ-12A 19mmx4m 両面テープ(超強力/多用途)
EA943VJ-13A 25mmx3m 両面テープ(超強力/多用途)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top