すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA943VJ-1A

品名 : 15mmx3m 超強力はがせる両面テープ(一般用)

仕様

メーカー3M型番SRG-15
幅(mm)15長さ(m)3
厚さ(mm)1材質基材:高密度ポリエチレンフォーム、
粘着剤:アクリル系
用途多用途(金属・木・プラスチックなど)粘着力25N/10mm
内芯径76mm(3”)テープ色薄水色
使用温度範囲-20~80℃
超強力ですが、あとから剥がせます。
A4サイズまでの表札や看板の取り付けに。
付属のツールを使って、貼りつけたものを取り外すことができます。
金属、木、プラスチックなど様々な素材の接着に使えます。
厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した両面テープ
アイコン
販売価格

1,700(税抜)/ 1,870円(税込)

カタログ価格

1,700円(税抜)/1,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2025/12/16 14:15現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • はがし方

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top