すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA943VJ-2

品名 : 15mmx3m 超強力はがせる両面テープ(粗面用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー3M型番SRR-15
幅(mm)15長さ(m)3
厚さ(mm)1材質基材:高密度ポリエチレンフォーム、
粘着材:アクリル系
用途多用途(金属・木・プラスチックなど)粘着力23N/10mm
内芯径76mm(3”)テープ色
使用温度範囲-20~80℃
厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、さまざまな素材に強力に接着する両面テープ
付属の糸状の専用ツールを使って、貼りつけたものを取り外すことができます。
金属、木、プラスチックなどさまざまな素材の接着に使えます。
A4サイズまでの表札や看板の取り付けに使用できます。
販売価格

1,640(税抜)/ 1,804円(税込)

カタログ価格

1,640円(税抜)/1,804円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/21 19:48現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA943VJ-2A
  • 品番

    EA943VJ-2A

  • コメント

    価格変更のため品番変更

バリエーション一覧
EA943VJ-1 15mmx3m 超強力はがせる両面テープ(一般用)
EA943VJ-2 15mmx3m 超強力はがせる両面テープ(粗面用)
ウェブカタログ画像
  • 付属の糸状の専用ツールを使って、貼りつけたものを取り外すことができます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top