すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA943VJ-28A

品名 : 19mmx4m 両面テープ(超強力/耐熱用)

仕様

メーカー3M型番SHR-19R
幅(mm)19長さ(m)4
厚さ(mm)0.8材質基材:アクリルフォーム、
粘着材:アクリル系
用途台所などの高温となる場所に粘着力38N/10mm
内芯径76mm(3”)テープ色
使用温度範囲-20~180℃
台所などの高温となる場所に最適です。
強靭なアクリルフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープ
素材の変形や縮みにもよくなじみ、高い接着力を発揮します。
アクリルフォーム基材のもつ強靭かつ柔軟性に富んだ特性に加え、アクリル系粘着剤の優れた耐候性を併せ持つ接合材で、従来の接着剤では得ることのできなかった強力な接合を可能にする両面テープ(メーカー比)
販売価格

1,330(税抜)/ 1,463円(税込)

カタログ価格

1,330円(税抜)/1,463円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2024/05/19 10:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1509ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1508ページ
  • エスコ便利カタログ1509ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top