すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA956VL-223

品名 : 55x95mm ネームタグ(特大/赤)

仕様

サイズタグ:55×95×6(厚み)mm
紙:45X70X0.4(厚み)mm
表示部42×64mmリング内径25mm
材質タグ:プラスチック
リング:スチール
一般的なネームタグの倍以上の特大サイズ。
窓部分も大きく、多数の文字から大きなの文字も表示できるので色々な用途で使用できます。
販売価格

160(税抜)/ 176円(税込)

カタログ価格

160円(税抜)/176円(税込)

在庫数

最新在庫: 219

(2025/10/26 03:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2394ページ
バリエーション一覧
EA956VL-221 55x95mm ネームタグ(特大/黒)
EA956VL-222 55x95mm ネームタグ(特大/青)
EA956VL-224 55x95mm ネームタグ(特大/黄)
EA956VL-223 55x95mm ネームタグ(特大/赤)
ウェブカタログ画像
※本商品は赤色です。
  • ※本商品は赤色です。
  • ※画像はEA956VL-221(黒色)です。
  • ※画像はEA956VL-221(黒色)です。
  • ★一般的なネームタグの倍以上の特大サイズです。(画像はEA956VL-221(黒色)です。)
  • リングを外し、プラスチックのプレートを引き出すと、プレートに紙がはさんでいます。(※画像はEA956VL-221です。)
  • エスコ便利カタログ2394ページ
  • エスコ便利カタログ2395ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top