すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA943VJ-34

品名 : 19mmx4m 両面テープ(超強力/透明素材用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー3M型番STD-19
19mm長さ4m
厚み1mm材質基材:アクリルフォーム
粘着剤:アクリル系
用途透明素材(ガラス、アクリルなど)へ、貼り付けたテープを目立たせたくない時に粘着力40N/10mm
内芯径76mm(3”)テープ色透明
テープが透明なので、貼った部分が目立ちません。
素材の変形や縮みにもよくなじみ、高い接着力を発揮します。
アクリルフォーム基材のもつ強靭かつ柔軟性に富んだ特性に加え、アクリル系粘着剤の優れた耐候性を併せ持つ接合材で、従来の粘着剤では得ることのできなかった強力な接合を可能にする両面テープ(メーカー比)
販売価格

1,330(税抜)/ 1,463円(税込)

カタログ価格

1,330円(税抜)/1,463円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/14 05:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1486ページ

代替品

EA943VJ-34A
  • 品番

    EA943VJ-34A

  • コメント

    価格変更のため品番変更

バリエーション一覧
EA943VJ-33 12mmx4m 両面テープ(超強力/透明素材用)
EA943VJ-34 19mmx4m 両面テープ(超強力/透明素材用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1486ページ
  • エスコ便利カタログ1487ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top