すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA943VP-1

品名 : 48.0mmx18m 補修テープ(超強力/多用途)

仕様

メーカー3M型番DUCT-NR18
幅(mm)48長さ(m)18
厚さ(mm)0.33材質基材:ポリエチレン(ポリエステルメッシュ入)、
粘着剤:ゴム系
用途一時的な水漏れ補修、アウトドア用品の補修、梱包、結束、固定、仮固定に粘着力5.7N/10mm
引張強度64N/10mm
屋外でも糊残りが少ない強力粘着テープです。
屋内・屋外用
屋外でも糊残りが少ないので、あとではがす一時固定にも使用できます。
ブロック、ベニヤ板等の多孔質にも良くつきます。
従来のダクトシールテープに比べ、ブロック、ベニヤ等の多孔質への接着力が約1.2倍にアップしました。(メーカー比)
販売価格

1,350(税抜)/ 1,485円(税込)

カタログ価格

1,350円(税抜)/1,485円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2025/12/16 11:47現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1498ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1498ページ
  • エスコ便利カタログ1499ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top