難燃性UL94V-0適合タイプで、軟質塩ビへの接着良好
仕様
サイズ | 300×200mm | 厚さ | 1.14mm |
---|
材質 | 基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系 | 用途 | 軟質塩ビの接合、各種工業材料の接合に |
---|
粘着力 | 67N/10mm | シート色 | 白色不透明 |
---|
重量 | 80g | | |
---|
VHBシート |
耐可塑剤用、強力な接着力 |
金属に対する非常に強力な接着力です。 |
簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。 |
リベットやねじ、溶接、接着剤の代わりに |
接着とシーリングを同時に実現します。 |
ねじ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性が向上します。 |
接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。 |
施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。 |
より薄く、軽く、異種接合を可能にします。 |
振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。 |
一般金属(アルミニウム、ステンレス鋼、亜鉛メッキ鋼板)からプラスチック(アクリル、ポリカーボネート、ABS、塗装面)の接着に適しています。 |
販売価格 | 2,090円(税抜)/
2,299円(税込)
| カタログ価格 | 2,090円(税抜)/2,299円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
23 (2024/05/03 16:43現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
---|
カタログページ | 1507ページ |
---|