すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944AL-164

品名 : 12.0mmx 5m 編組保護チューブ(黒/後入れ)

仕様

メーカーデンカエレクトロン型番FLM-12FR
用途鉄道車両、自動車、工作機械などのケーブル保護用としての形状記憶型編組チューブ呼径(φ)約12mm
適用線材範囲12~15mm全長5m
材質ポリエステルモノフィラメント
ポリエステルマルチフィラメント
使用温度範囲-70~125℃
カラー
形状記憶型、巻き付けタイプで、後入れ可能な編組チューブです。
航空機の配線や、音響・照明のケーブル保護などにも利用されています。
手で簡単に線材の結束が可能です。結束後は、形状記憶で円形に戻ります。
軽量で柔軟性があり、曲げても筒状のスリーブ形状を維持し、線材の飛び出し防止に優れています。
耐候性に優れ、屋外でも使用できます。
地球環境にやさしいノンハロゲン製品
RoHS10対応品
UL規格認定品
販売価格

7,760(税抜)/ 8,536円(税込)

カタログ価格

7,760円(税抜)/8,536円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2025/12/16 22:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1183ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA944AL-161 3.0mmx 5m 編組保護チューブ(黒/後入れ)
    EA944AL-162 6.0mmx 5m 編組保護チューブ(黒/後入れ)
    EA944AL-163 9.0mmx 5m 編組保護チューブ(黒/後入れ)
    EA944AL-164 12.0mmx 5m 編組保護チューブ(黒/後入れ)
    EA944AL-165 19.0mmx 5m 編組保護チューブ(黒/後入れ)
    EA944AL-166 25.0mmx 5m 編組保護チューブ(黒/後入れ)
    ウェブカタログ画像
    画像はEA944AL-163です
    • 画像はEA944AL-163です

    商品動画

    • エスコ便利カタログ1182ページ
    • エスコ便利カタログ1183ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top