すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944BB-5

品名 : 5.2mmx100m 熱収縮チューブ(黒)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

フラット時幅8.5mm収縮前内径5.2mm
熱収縮範囲8.5-4.5mm熱収縮範囲内径5.2-2.9mm
熱収縮率50%
材質収縮性PVC厚み0.08mm
耐熱温度-15~105℃耐電圧650V
100m巻
100℃の加熱で45~50%収縮(直径)します。
販売価格

4,040(税抜)/ 4,444円(税込)

カタログ価格

4,040円(税抜)/4,444円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/28 08:27現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1227ページ
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA944BB-4 4.1mmx100m 熱収縮チューブ(黒)
    EA944BB-5 5.2mmx100m 熱収縮チューブ(黒)
    EA944BB-7.5 7.6mmx100m 熱収縮チューブ(黒)
    EA944BB-9.5 10mmx100m 熱収縮チューブ(黒)
    EA944BB-12 13mmx100m 熱収縮チューブ(黒)
    EA944BB-19 19mmx100m 熱収縮チューブ(黒)
    EA944BB-25 25mmx100m 熱収縮チューブ(黒)
    EA944BB-31 32mmx100m 熱収縮チューブ(黒)
    EA944BB-38 38mmx100m 熱収縮チューブ(黒)
    EA944BB-45 44mmx100m 熱収縮チューブ(黒)
    EA944BB-50 50mmx100m 熱収縮チューブ(黒)
    EA944BB-64 63mmx100m 熱収縮チューブ(黒)
    EA944BB-76 76mmx100m 熱収縮チューブ(黒)
    ウェブカタログ画像

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1226ページ
    • エスコ便利カタログ1227ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top