すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944BS-15A

品名 : 15mmx 50m スリットチューブ(白)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー仁礼工業(NIREI)型番NST-15W
材質ナイロン
内径15mm使用最大径16mm
全長50m入数1本
電線類の束ね、保護、ホース等のプロテクターに。
取り外し、繰り返しの使用が可能です。
スリットにより、曲線部にも容易に装着でき、装着後の柔軟性にも優れています。
別売りの装着工具(EA944BS-15T)を用いて簡単に装着できます。
販売価格

16,600(税抜)/ 18,260円(税込)

カタログ価格

16,600円(税抜)/18,260円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/30 21:36現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA944BX-122
  • 品番

    EA944BX-122

  • コメント

    色、全長など異なります。

その他関連
仕様別商品EA944BS-15BA : 15mmx 50m スリットチューブ(黒)
オプションEA944BS-15T : 15mm用 装着工具
仕様別商品EA944BS-20BA : 20mmx30m スリットチューブ(黒)
仕様別商品EA944BS-25BA : 25mmx 20m スリットチューブ(黒)
本体EA944BS-15T : 15mm用 装着工具
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top