すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944BS-15T

品名 : 15mm用 装着工具

仕様

メーカー仁礼工業(NIREI)型番PST-15
適合15mm材質ABS樹脂
スリットチューブ専用工具です。
販売価格

1,000(税抜)/ 1,100円(税込)

カタログ価格

1,000円(税抜)/1,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 30

(2025/07/01 04:01現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1164ページ

代替品

EA944BX-143
  • 品番

    EA944BX-143

  • コメント

    材質、メーカーなど異なります。

バリエーション一覧
EA944BS-8T 8mm用 装着工具
EA944BS-15T 15mm用 装着工具
EA944BS-20T 20mm用 装着工具
EA944BS-25T 25mm用 装着工具
その他関連
オプションEA944BS-15A : 15mmx 50m スリットチューブ(白)
オプションEA944BS-15BA : 15mmx 50m スリットチューブ(黒)
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1164ページ
  • エスコ便利カタログ1165ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top