すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944BV-107

品名 : 7.4mmx50m コルゲートチューブ(黒)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー因幡電機産業(JAPPY)型番JCOT-07N
材質難燃ポリプロピレン内径(A)7.4mm
外径(B)10.2mmサイズP:2.7mm、t:0.27±0.06mm
全長50m重量(箱含む)約1240g
耐熱温度80℃(一時的)
スリット有
ケーブルの保護や収束などに。
軽くて可とう性があり、潰れにくい波付保護電線管です。
難燃性の為、自己消火性があります。
RoHS対応品
販売価格

7,160(税抜)/ 7,876円(税込)

カタログ価格

7,160円(税抜)/7,876円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/19 11:48現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA944BV-707
    • 品番

      EA944BV-707

    • コメント

      内径:7.0mm、メーカー違い

    バリエーション一覧
    EA944BV-107 7.4mmx50m コルゲートチューブ(黒)
    EA944BV-110 10.7mmx50m コルゲートチューブ(黒)
    EA944BV-113A 13.2mmx50m コルゲートチューブ(黒)
    EA944BV-115A 15.2mmx50m コルゲートチューブ(黒)
    EA944BV-119 19.8mmx25m コルゲートチューブ(黒)
    EA944BV-122 22.0mmx20m コルゲートチューブ(黒)
    EA944BV-128 28.0mmx20m コルゲートチューブ(黒)
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top