すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944CB-280

品名 : 200x280mm ポリ袋(チャック付/書込用/100枚)

ボールペン、サインペンなどで文字が書き込めるので
大事な事柄を記入したり商品ごとの仕分けを書き込んだりと
大変便利な機能製品です!!!

仕様

メーカー生産日本社(セイニチ)型番MARK-8I
商品名ユニパック厚み(mm)0.08
チャック下サイズ(mm)280×200材質ポリエチレン(LDPE)
重量9.54g/枚入数100枚
ラベルにボールペンで文字が書けます。
ボールペンやマジックで書き込みのできるスペースを設け、商品名や日付での管理に大変優れています。
機械部品や工具道具などの工業用品、目薬や絆創膏などの医薬品、パンフレット・チラシなどの書類、シャツ・下着・タオルなどの衣類などの収納、手持ち品の整理用に。
基材構成:PE単層40μ
仕様:サイド溶断シール、天開き、底折返し、開口段差カット
食品衛生法適合品
日本製
追加説明●白ベタの印刷があり、ボールペンで文字が書けます。
●PE単層、溶断シール

アイコン
販売価格

2,630(税抜)/ 2,893円(税込)

カタログ価格

2,630円(税抜)/2,893円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2025/12/16 05:36現在)

更新
商品入数100販売単位
カタログページ1588ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA944CB-70A 70x 50mm ポリ袋(チャック付/書込用/100枚)
    EA944CB-85A 85x 60mm ポリ袋(チャック付/書込用/100枚)
    EA944CB-100A 100x 70mm ポリ袋(チャック付/書込用/100枚)
    EA944CB-120A 120x 85mm ポリ袋(チャック付/書込用/100枚)
    EA944CB-140A 140x100mm ポリ袋(チャック付/書込用/100枚)
    EA944CB-170 120x170mm ポリ袋(チャック付/書込用/100枚)
    EA944CB-200 140x200mm ポリ袋(チャック付/書込用/100枚)
    EA944CB-240 170x240mm ポリ袋(チャック付/書込用/100枚)
    EA944CB-280 200x280mm ポリ袋(チャック付/書込用/100枚)
    EA944CB-340 240x340mm ポリ袋(チャック付/書込用/100枚)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA944CB-70です。
    • ※画像はEA944CB-70です。
    • ラベルにボールペンで文字が書けます。
    • 開口段差カット
    • 開口段差カットで指を入れやすい
    • チャック下×袋巾×厚み…280×200×0.08mm

    資料

    仕様
    1. PDF
    RoHS
    1. PDF
    SDS日本語
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1588ページ
    • エスコ便利カタログ1589ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top