すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944CM-2A

品名 : 260x300mm 静電気防止袋(5枚)

静電気からボード・メモリなどを守る

仕様

メーカーサンワサプライ型番TK-SE7MN
チャック下サイズ(mm)260×300厚み(mm)0.08
入数5枚対応ボードロングタイプのボード
材質ポリプロピレン重量(g)2
静電気から大切なボード、メモリなどを守ります。
長さ280mmまでのボードが入るサイズです。
販売価格

900(税抜)/ 990円(税込)

カタログ価格

900円(税抜)/990円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2025/08/27 11:10現在)

更新
商品入数5販売単位pk
カタログページ0707ページ1589ページ
ウェブカタログ画像
※商品サイズは260×300mmです。
  • ※商品サイズは260×300mmです。
  • エスコ便利カタログ706ページ
  • エスコ便利カタログ707ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top