すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944CP-22B

品名 : 200x150mm スライドジッパー付保存袋(10枚/マチ付)

仕様

用途事業所での小物整理や出張、旅行、アウトドアにチャック下サイズ200×150mm
厚み0.065mm入数10枚
材質本体:ポリエチレン
スライダー:ポリプロピレン
表面にメモスペース付き
マチ付き(底60mm)なので、立てて使用できます。
透明で中身が見えるので一目で見分けやすい。
スライドジッパー付きでスムーズに開閉し、仕分けに便利です。
低密度ポリエチレン使用/非食品用
※火のそばに置かないでください。
販売価格

320(税抜)/ 352円(税込)

カタログ価格

320円(税抜)/352円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2025/12/16 19:40現在)

更新
商品入数10販売単位
バリエーション一覧
EA944CP-21B 180x120mm スライドジッパー付保存袋(12枚/マチ付)
EA944CP-22B 200x150mm スライドジッパー付保存袋(10枚/マチ付)
EA944CP-23B 270x180mm スライドジッパー付保存袋( 8枚/マチ付)
ウェブカタログ画像
  • マチがあるので立てて使用できます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top