すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944CR-15C

品名 : 1000x 900mm 圧縮袋(衣類用/2枚)

仕様

メーカーアール型番RE-009
用途押入れケース用サイズ100×80+(マチ)32cm
入数2枚材質ポリエチレン、ナイロン、エラストマー、ポリプロピレン
収納目安ジャンパー約10枚、セーター約30枚重量約390g
オートロックバルブ式で、誰にでも簡単に圧縮できます。
簡単吸引のバルブでしっかり圧縮できます。
空気もれがなく、繰り返し使えます。
スペース1/3で収納できます。
海外製の床移動式掃除機の特殊な吸引口にも対応しています。
(床移動式以外の掃除機及び、一部の床移動式掃除機には対応していません。)
販売価格

980(税抜)/ 1,078円(税込)

カタログ価格

980円(税抜)/1,078円(税込)

在庫数

最新在庫: 45

(2024/04/29 03:35現在)

更新
商品入数2販売単位PK
カタログページ2253ページ
バリエーション一覧
EA944CR-14C 800x 800mm 圧縮袋(衣類用/2枚)
EA944CR-15C 1000x 900mm 圧縮袋(衣類用/2枚)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2252ページ
  • エスコ便利カタログ2253ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top