すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944CS-84

品名 : 170x120mm ポリ袋(チャック付/横型/100枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質ポリエチレン
口が広くて出し入れに便利な横型タイプ
チャック下サイズ170×120mm厚み0.04mm
入数100枚
販売価格

575(税抜)/ 633円(税込)

カタログ価格

575円(税抜)/633円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/19 23:24現在)

更新
商品入数100販売単位
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA944CA-504
    バリエーション一覧
    EA944CS-81 100x 70mm ポリ袋(チャック付/横型/200枚)
    EA944CS-82 120x 85mm ポリ袋(チャック付/横型/200枚)
    EA944CS-83 140x100mm ポリ袋(チャック付/横型/200枚)
    EA944CS-84 170x120mm ポリ袋(チャック付/横型/100枚)
    EA944CS-85 200x140mm ポリ袋(チャック付/横型/100枚)
    EA944CS-86 240x170mm ポリ袋(チャック付/横型/100枚)
    EA944CS-87 280x200mm ポリ袋(チャック付/横型/100枚)
    ウェブカタログ画像
    ●-84:100枚入り
    • ●-84:100枚入り

    資料

    SDS日本語
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top