すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944CT-11

品名 : 300mmx 5m クッキングシート

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ300mm×5m
1cmのチェック柄付
料理やお菓子がこびりつかない「つるつる」シート。
巻きグセがとれやすく、天板や型にフィットします。
リードは厚みが均一で紙表面がつるつるしているため、食材の入り込む凹凸が少なくこびりつきません。
余分な油を使わないので、カロリーをおさえたヘルシー調理も簡単にできます。
油や汁を通さず丈夫だから、後かたづけも簡単です。
販売価格

490(税抜)/ 539円(税込)

カタログ価格

490円(税抜)/539円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/23 13:39現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2166ページ2512ページ

代替品

EA944CT-6
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2166ページ
  • エスコ便利カタログ2167ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top