すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944D-87

品名 : 390x470mm 防犯フィルム(2枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ(mm)390×470厚さ(mm)0.5
材質ポリカーボネイト入数2枚
ヘラ付
半透明タイプ
防犯シール2枚入
素材は衝撃に一番強いポリカーボネート
凹凸ガラス用
スリガラスに使用可能です。
はさみやカッターナイフで切る事ができます。
網入りガラスにはお勧めしていません。
販売価格

2,690(税抜)/ 2,959円(税込)

カタログ価格

2,690円(税抜)/2,959円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 07:01現在)

更新
商品入数2販売単位pk
カタログページ2403ページ

代替品

EA944D-46
  • 品番

    EA944D-46

  • コメント

    凸凹ガラス用/480x1800mm

EA944D-47
  • 品番

    EA944D-47

  • コメント

    凸凹ガラス用/960x1800mm

バリエーション一覧
EA944D-86 280x410mm 防犯フィルム(2枚)
EA944D-87 390x470mm 防犯フィルム(2枚)
EA944D-88 390x940mm 防犯フィルム(2枚)
ウェブカタログ画像
※2枚入
  • ※2枚入
  • 防犯シール2枚入

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2402ページ
  • エスコ便利カタログ2403ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top