すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944KD-402

品名 : 6x 9mmx5m 戸あたりクッションテープ(P型/黒)

室内のドアのすき間などに貼って、すき間風をストップ、音を静かにする「室内戸あたりテープ」です

仕様

メーカー3M型番EN-52
サイズ(幅×厚さ×長さ)9mm×6mm×5m材質基材:EPDMフォーム、
粘着剤:アクリル系
用途室内ドアのすき間風に粘着力7.7N/10mm
使用温度範囲-5~40℃形状P型
屋内用(室内ドア用)
すき間風をストップ、空調の効きをよくするとともに、防音効果もあります。
EPDMフォームの素材を採用し、耐候性に優れています。
粘着剤付なので、簡単にすぐ貼れます。
ドアを閉める際のうるさい衝突音をやわらげます。
冷たいすき間風を防ぎ、暖房効果を高めます。
販売価格

840(税抜)/ 924円(税込)

カタログ価格

840円(税抜)/924円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2025/06/27 01:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1500ページ
バリエーション一覧
EA944KD-401 6x 9mmx5m 戸あたりクッションテープ(P型/茶)
EA944KD-402 6x 9mmx5m 戸あたりクッションテープ(P型/黒)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類
  • エスコ便利カタログ1500ページ
  • エスコ便利カタログ1501ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top