すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944M-26

品名 : 20mmx3.0m 両面マジック結束バンド(灰)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
フックとループを表裏に配置した両面タイプで、自由な長さにカットして使えます

仕様

厚み約4.3mmサイズ20mm×3m
材質ポリエステル
重量27g
お好きな長さに切って、ご使用下さい。
用具をまとめたり、結束、固定するのに便利な両面マジックバンドです。
フック面とループ面を合わせることで接着できます。
完全に固定できるベルトではありません。安全確認を行なってご使用下さい。
80℃以上の高温、日光に長時間当てたままの状態で放置しないで下さい。
塩水につけた場合は真水で洗って下さい。
販売価格

960(税抜)/ 1,056円(税込)

カタログ価格

960円(税抜)/1,056円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/27 21:39現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、31点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA944M-27
    バリエーション一覧
    EA944M-1 16mmx2.0m 両面マジック結束バンド(赤)
    EA944M-3 16mmx4.0m 両面マジック結束バンド(赤)
    EA944M-4 16mmx6.0m 両面マジック結束バンド(赤)
    EA944M-5 16mmx2.0m 両面マジック結束バンド(灰)
    EA944M-6 16mmx3.0m 両面マジック結束バンド(灰)
    EA944M-7 16mmx4.0m 両面マジック結束バンド(灰)
    EA944M-8 16mmx6.0m 両面マジック結束バンド(灰)
    EA944M-9 16mmx2.0m 両面マジック結束バンド(青)
    EA944M-17 16mmx2.0m 両面マジック結束バンド(黒)
    EA944M-20 16mmx6.0m 両面マジック結束バンド(黒)
    EA944M-25 20mmx2.0m 両面マジック結束バンド(灰)
    EA944M-26 20mmx3.0m 両面マジック結束バンド(灰)
    EA944M-27 20mmx4.0m 両面マジック結束バンド(灰)
    EA944M-28 20mmx6.0m 両面マジック結束バンド(灰)
    EA944M-29 20mmx2.0m 両面マジック結束バンド(青)
    EA944M-30 20mmx3.0m 両面マジック結束バンド(青)
    EA944M-37 20mmx2.0m 両面マジック結束バンド(黒)
    EA944M-38 20mmx3.0m 両面マジック結束バンド(黒)
    EA944M-40 20mmx6.0m 両面マジック結束バンド(黒)
    EA944M-42 25mmx3.0m 両面マジック結束バンド(赤)
    EA944M-45 25mmx2.0m 両面マジック結束バンド(灰)
    EA944M-46 25mmx3.0m 両面マジック結束バンド(灰)
    EA944M-47 25mmx4.0m 両面マジック結束バンド(灰)
    EA944M-48 25mmx6.0m 両面マジック結束バンド(灰)
    EA944M-49 25mmx2.0m 両面マジック結束バンド(青)
    EA944M-54 25mmx3.0m 両面マジック結束バンド(OD色)
    EA944M-57 25mmx2.0m 両面マジック結束バンド(黒)
    EA944M-58 25mmx3.0m 両面マジック結束バンド(黒)
    EA944M-60 25mmx6.0m 両面マジック結束バンド(黒)
    EA944M-71 40mmx6.0m 両面マジック結束バンド(OD色)
    EA944M-72 40mmx6.0m 両面マジック結束バンド(黒)
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top