すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944MA-100A

品名 : 25mmx1.0m デュアルロックファスナー(1組)

仕様

サイズ25.4mm×1m
(400ステム、170ステム各1m)
材質基材:ポリオレフィン樹脂、
粘着材:ポリエチレンフォーム系
厚み1枚:3.5mm、
かみ合わせたとき:5.5mm
裏面に感圧型粘着テープがついていますので、上から圧力をかけるだけで取り付けができます。
きのこ状のステムが素早く確実にかみ合い、高強度が得られます。
入数は2本、1組入りです。
販売価格

7,030(税抜)/ 7,733円(税込)

カタログ価格

7,030円(税抜)/7,733円(税込)

在庫数

最新在庫: 69

(2025/12/16 16:15現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2150ページ2408ページ
その他関連
関連商品EA944MA-101A : 25.4mmx5.0m デュアルロックファスナー
ウェブカタログ画像
※400ステム/170ステムの1組入
  • ※400ステム/170ステムの1組入
  • ※400ステム/170ステムの1組入
  • エスコ便利カタログ2150ページ
  • エスコ便利カタログ2151ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top