すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944MA-101A

品名 : 25.4mmx5.0m デュアルロックファスナー

仕様

メーカー3M型番MP3551CF/52CF
サイズ25.4mm×5m
(400ステム、170ステム各5m)
材質ポリオレフィン系樹脂
粘着剤:アクリルフォーム系
厚み1枚:3.5mm
かみ合わせ厚み:約5.5mm
デュアルロックファスナーは、テープで貼り付けられる 繰り返し脱着が可能なファスナーです。
貼り付け面のテープには、VHBテープを採用しています。
キノコ状の突起が強力に噛み合うことで接合、繰り返し脱着が可能です。
デュアルロックファスナー SJ-3551CFとSJ-3552CFを組み合わせた個装品です。
ネジ止めが出来ない、取り外しが必要な場所にご検討ください。
テープで貼り付けられる、繰り返し脱着が可能なファスナー。
裏面に感圧型粘着テープがついているので、上から圧力をかけるだけで取り付けができます。
販売価格

13,500(税抜)/ 14,850円(税込)

カタログ価格

13,500円(税抜)/14,850円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2025/12/15 17:07現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2150ページ2408ページ
その他関連
関連商品EA944MA-100A : 25mmx1.0m デュアルロックファスナー(1組)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2150ページ
  • エスコ便利カタログ2151ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top