すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944MD-23

品名 : 25mmx20m 両面テープ・超強力(金属・ガラス用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー日東電工型番H9008F
25mm長さ20m
厚さ0.8mm材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系
用途金属ドアの力骨、キッチンの化粧扉、サインディスプレイの固定などに内芯径76mm(3”)
テープ色
金属、ガラス用
柔軟、高耐久、強接着、高耐候、高耐熱性
非常に高い接着強度を示し、耐熱性や耐久性に優れています。
非常に柔軟なアクリルフォーム基材の使用により、被着体の伸縮にも追従し、安定した接着性を発揮します。
基材が柔軟なため、凹凸面にもよくなじみます。
販売価格

3,300(税抜)/ 3,630円(税込)

カタログ価格

3,300円(税抜)/3,630円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/25 12:09現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA944MD-21 12mmx20m 両面テープ・超強力(金属・ガラス用)
EA944MD-22 20mmx20m 両面テープ・超強力(金属・ガラス用)
EA944MD-23 25mmx20m 両面テープ・超強力(金属・ガラス用)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top