すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944MF-201

品名 : 15mmx 2m 両面テープ(繰り返し貼れる)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ポスター貼りやメモ止めに。貼り直しができる

仕様

メーカーニトムズ型番T3630
15㎜長さ2m
厚さ1.0㎜材質基材:ポリエチレンフォーム、
粘着剤:アクリル系+ウレンタン系
用途ポスターやカレンダー貼りやメモ止めに内芯径28mm(1.1”)
テープ色粘着力1面:4.25N/10mm
2面:0.7N/10mm
繰り返し、貼り直しが出来る両面テープです。
ポスターやカレンダーなどを、屋内の平滑面に貼るのに最適です。
掲示物側には強力な粘着剤、壁面側には弱粘着剤を使用しているため、繰り返し貼り替えができます。
屋内用
販売価格

780(税抜)/ 858円(税込)

カタログ価格

780円(税抜)/858円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/11/17 22:00現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1491ページ

代替品

EA944MF-202
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1490ページ
  • エスコ便利カタログ1491ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top