すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944MF-70

品名 : 15mmx1.5m 両面テープ・強力(自動車外装用)

自動車の軽量な部品の固定に

仕様

メーカーニトムズ型番T3470
幅(mm)15長さ(m)1.5
厚さ(mm)0.8材質基材:ポリエチレンフォーム
粘着剤:合成ゴム系
用途自動車のエンブレムやオーナメントなど軽量な外装部品の接着、固定にテープ色
内芯径35mm粘着力26.4N/10mm
入数1巻
車外の接着用途に最適です。
販売価格

840(税抜)/ 924円(税込)

カタログ価格

840円(税抜)/924円(税込)

在庫数

最新在庫: 24

(2025/07/17 02:49現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1490ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1490ページ
  • エスコ便利カタログ1491ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top