メーカー | ニトムズ | 型番 | T052 |
---|
サイズ(mm) | 40×65 | 厚さ(mm) | 1.2 |
---|
材質 | 基材:ポリエチレンフォーム、粘着剤:合成ゴム系、剥離紙:紙 | 用途 | 浴室、洗面所などでの小物固定に |
---|
ピッタイルシート | 60×85mm(2枚入) 基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル系、剥離紙:紙 | 色 | 白 |
---|
重量(g) | 15 | 粘着力 | 11.35N/10mm |
---|
入数 | 2枚 | | |
---|
水回り用 |
水のかかる浴室や洗面所などでの小物の取りつけに適したテープです。 |
水に濡れてもはがれない“ピッタイルシート(本品に付属)”と併用することで、タイル面にも接着が可能です。 |
屋内用 |