すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944MG-201

品名 : 40mmx15m 両面テープ(マット用ずれ防止)

ミクロ吸着で床を傷めないカーペットテープ

仕様

メーカーニトムズ型番T2660
幅(mm)40長さ(m)15
厚さ(mm)0.4材質基材:不織布、吸着面:アクリル発泡体、粘着剤:アクリル系、剥離紙:紙
用途カーペットのズレ防止に内芯径76mm(3”)
テープ色重量(g)4500
4.5~8畳用
マット用ずれ防止
ミクロ吸着で床を傷めないカーペットテープ
床側に、粘着剤をまったく使用していない特殊吸着加工(ミクロ吸盤)を採用してカーペットを吸着固定させるテープです。
床面に優しくフィットし、床を傷めずのり残りの心配もありません。
※カーペット側は粘着加工をしています。
販売価格

2,420(税抜)/ 2,662円(税込)

カタログ価格

2,420円(税抜)/2,662円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2025/07/19 14:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1488ページ
バリエーション一覧
EA944MG-200 30mmx 9m 両面テープ(マット用ずれ防止)
EA944MG-201 40mmx15m 両面テープ(マット用ずれ防止)
ウェブカタログ画像
※画像はEA944MG-200です
  • ※画像はEA944MG-200です
  • エスコ便利カタログ1488ページ
  • エスコ便利カタログ1489ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top