すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944MG-41

品名 : 10mmx50m 両面テープ(0.3mm/粗面用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー日東電工型番No.507
10mm長さ50m
厚さ0.3mm材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系
用途床板、自動車内装用ABSシートの接着に粘着力5.2N/10mm
内芯径76mm(3”)テープ色半透明
各種発泡体の貼り合わせ、木材等凹凸面の接着に
販売価格

1,540(税抜)/ 1,694円(税込)

カタログ価格

1,540円(税抜)/1,694円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/13 19:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1488ページ

代替品

EA944MG-26
  • 品番

    EA944MG-26

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1488ページ
  • エスコ便利カタログ1489ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top