すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944MG-66

品名 : 20mmx50m 両面テープ(0.15mm/電子パーツ用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

内芯径76mm(3”)
精密電子機器の部品固定等に
しっかりした基材で作業しやすく、自動化にも適しています。
長さ50m厚さ0.15mm
材質基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル系テープ色透明
20mm
販売価格

2,290(税抜)/ 2,519円(税込)

カタログ価格

2,290円(税抜)/2,519円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 05:48現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ

代替品

EA944MG-16
  • 品番

    EA944MG-16

  • コメント

    長さ:10M・厚さ:0.33mmです

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ0ページ
  • エスコ便利カタログ1ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top