すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940DA-163

品名 : 125V/6A 押しボタンスイッチ(単極双投/防水型)

仕様

メーカーNKKスイッチズ型番WB-15AS
用途工作機械、輸送機器、建築/土木機器、食品機械、厨房機器などに定格容量6A 125V AC
3A 250V AC
6A 30V DC
極数単極双投スイッチ特性ON-〈ON〉
動作方法モメンタリ形ボタン形状丸形(φ13.2mm)
端子部形状はんだ端子パネルカットφ12.2mm
パネル厚1~4mmサイズ19.4×28.8×58.4(H)mm
使用温度範囲-30~70℃付加機能パネルシール
パネル防水タイプ
スイッチ特性の〈 〉はモメンタリになります。
・強制開離機構を採用
・バウンス防止機構
・一体成形のパネル取付け部
RoHS対応品
販売価格

1,840(税抜)/ 2,024円(税込)

カタログ価格

1,840円(税抜)/2,024円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/05/04 08:33現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1193ページ

代替品

EA940DA-164
  • 品番

    EA940DA-164

  • コメント

    端子形状はねじです。

バリエーション一覧
EA940DA-161 125V/6A 押しボタンスイッチ(単極双投/防水型)
EA940DA-162 125V/6A 押しボタンスイッチ(単極双投/防水型)
EA940DA-163 125V/6A 押しボタンスイッチ(単極双投/防水型)
EA940DA-164 125V/6A 押しボタンスイッチ(単極双投/防水型)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1192ページ
  • エスコ便利カタログ1193ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top