すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944MG-90B

品名 : 25mmx20m 両面テープ・超強力[1.2mm/外装用]

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
カタログ訂正

24/02/21 JIS Z 1541 1種1号適合ではありません。(No.55 1205)

仕様

メーカー日東電工型番H9012
商品名ハイパージョイント25mm
全長20m厚み1.2mm
材質基材:アクリルフォーム、粘着材:アクリル系用途銘板、サインプレート、住設部品、自動車外装部品、金属・プラスチック表示板の固定に
粘着力24N/10mm内芯径76mm(3”)
テープ色グレー耐熱温度0~100℃
耐熱性、耐候性、耐反発性に優れています。
非常に高い接着強度を示し、耐熱性や耐水性に優れています。
非常に柔軟なアクリルフォーム基材の使用により、被着体の伸縮にも追従し、安定した接着性を発揮します。
販売価格

3,320(税抜)/ 3,652円(税込)

カタログ価格

3,320円(税抜)/3,652円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/24 01:38現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA944MG-81 12mmx20m 両面テープ・超強力(0.4mm/外装用)
    EA944MG-82 20mmx20m 両面テープ・超強力(0.4mm/外装用)
    EA944MG-83 30mmx20m 両面テープ・超強力(0.4mm/外装用)
    EA944MG-84 50mmx20m 両面テープ・超強力(0.4mm/外装用)
    EA944MG-85 12mmx20m 両面テープ・超強力(0.8mm/外装用)
    EA944MG-86 20mmx20m 両面テープ・超強力(0.8mm/外装用)
    EA944MG-87 30mmx20m 両面テープ・超強力(0.8mm/外装用)
    EA944MG-88 50mmx20m 両面テープ・超強力(0.8mm/外装用)
    EA944MG-89 12mmx20m 両面テープ・超強力(1.2mm/外装用)
    EA944MG-90 20mmx20m 両面テープ・超強力(1.2mm/外装用)
    EA944MG-90B 25mmx20m 両面テープ・超強力[1.2mm/外装用]
    EA944MG-91 30mmx20m 両面テープ・超強力(1.2mm/外装用)
    EA944MG-92 50mmx20m 両面テープ・超強力(1.2mm/外装用)
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    使用方法説明
    1. IMG
    仕様
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top